品番 : EA536AL-200A
品名 : 200mm ニッパー(ステンレス製)
仕様
| 切断能力 | 軟鉄線:φ1.8mm 銅線:φ2.0mm |
呼び全長 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 開き幅 | 刃の根本:約10mm 刃の先端:約28mm |
材質 | ステンレス(SUS420) |
| 重量 | 410g | ||
| 防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 05:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536AL-150A 150mm ニッパー(ステンレス製) |
| EA536AL-200A 200mm ニッパー(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

画像は150mmサイズです