品番 : EA536DF-11
品名 : 175mm 強力型ニッパー(圧着付/偏心型/ラウンド刃)
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | 760N-175BG |
|---|---|---|---|
| 呼び全長 | 175mm | 全長 | 195mm |
| 切断能力 | 軟鉄線:φ3.0mm 銅線:φ4.0mm VA線:2.0mm×3心 |
重量 | 290g |
| 材質 | 刃:特殊鋼 グリップ:塩ビ |
||
| 品質・デザイン・機能性を追求したKUKOKINシリーズ | |||
| 刃部から支点迄の距離が近い偏芯機構により、軽い力でラクに切断が可能です。 | |||
| 表刃が小さくラウンド刃のため、ツラ切りが可能です。 | |||
| 1/4”・3/8”銅管の潰し切りが可能です。 | |||
| 簡易圧着機能付き(1.25~3.5m㎡) | |||
| 防錆効果の高い黒メッキ仕上げ | |||
| 工具落下防止用のシャックル付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,640 円(税抜)/ 7,304 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/10 16:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536DF-11 175mm 強力型ニッパー(圧着付/偏心型/ラウンド刃) |
| EA536DF-12 200mm 強力型ニッパー(圧着付/偏心型/ラウンド刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
