品番 : EA536DF-20
品名 : 200mm 薄刃ニッパー
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | 7700N-200 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 銅線:φ3.5mm VVF/VA線:φ2.6mm×3心 |
全長 | 200mm |
| 重量 | 320g | ||
| 電気工事でのVVF/VA線の切断に最適です。 | |||
| 刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理で楽に切断可能 | |||
| 刃部は鏡面仕上げでVVF線などの被覆樹脂との摩擦抵抗を少なくしスムースに切断できます。 | |||
| 便利な簡易圧着機能付き | |||
| 落下防止コード取り付け穴付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,740 円(税抜)/ 5,214 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/09 01:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0259ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536DF-17 175mm 薄刃ニッパー |
| EA536DF-20 200mm 薄刃ニッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
写真はEA536DF-17です
