詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536DH-150

品名 : 150mm プラスチックニッパー

仕様

メーカー フジ矢(FUJIYA) 型番 50P-150
全長(mm) 150 切断能力(mm) 樹脂:φ5.0
ピンゲートやトンネルゲートなどの仕上げに
切断物に平行に当たる様に刃が付いているので、狭所での作業に最適です。
ラウンド刃
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

4,050 (税抜)/ 4,455 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2024/05/07 04:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0266ページ

代替品

EA536HE-6
ウェブカタログ画像
  • ピンゲート・トンネルゲートなどの仕上げに最適

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top