詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536FB-150

品名 : 160mm 電工ニッパー

カタログ訂正

25/04/08 偏芯型ではありません。(No.56 1205)

仕様

全長 160mm 切断能力 鉄線:φ2.0mm、銅線:φ3.0mm、ピアノ線:φ1.2mm
ペンチ仕様のグリップで、力が加えやすくなっています。
追加説明
カタログ価格

2,970 (税抜)/ 3,267 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2025/08/25 16:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0253ページ

代替品

EA536DC-21
  • 品番

    EA536DC-21

  • コメント

    変更点:切断能力など

バリエーション一覧
EA536FB-150 160mm 電工ニッパー
EA536FB-175 185mm 電工ニッパー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top