品番 : EA536GE-150
品名 : 150mm 電工ニッパー(砲金構造)
仕様
メーカー | マルト長谷川工作所(KEIBA) | 型番 | FC-206 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 163 | 切断能力(φmm) | 硬線:1.8 軟線:2.3 より線:2.3 |
重量(g) | 165 | サイズ | A:163mm、B:22mm、C:51mm、D:11mm、E:15°、F(刃長):22mm |
硬線・軟線どちらも切断可能 | |||
砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。 | |||
砲金サンドイッチ構造でサビても滑らかに開閉します。 | |||
ビニールコードの皮むき穴付(φ1.8mm) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/15 12:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0265ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA536GE-150 150mm 電工ニッパー(砲金構造) |
EA536GE-175 175mm 電工ニッパー(砲金構造) |
拡大