詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536GF-125

品名 : 125mm 電工ニッパー

仕様

メーカー マルト長谷川工作所(KEIBA) 型番 N-205
全長(mm) 133 切断能力(φmm) 硬線:1.6
軟線:2.0
より線:2.0
重量(g) 110 サイズ A:133mm、B:20mm、C:51mm、D:10mm、E:15°、F(刃長):20mm
刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(φ1.8mm)
硬線・軟線どちらも切断可能
追加説明
カタログ価格

2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:36現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0260ページ
バリエーション一覧
EA536GF-125 125mm 電工ニッパー
EA536GF-150 150mm 電工ニッパー
EA536GF-175 175mm 電工ニッパー
ウェブカタログ画像
  • A:133mm、B:20mm、C:51mm、D:10mm、E:15°、F(刃長):20mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top