品番 : EA536HA-11
品名 : 125mm ニッパー(プラスチック用/ラウンド刃)
仕様
| メーカー | マルト長谷川工作所(KEIBA) | 型番 | PL-715 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | ABS樹脂:φ4.0mm | 呼び全長 | 125mm |
| サイズ | 51×9.5×129mm | 材質 | 本体:マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼) グリップ:塩化ビニール |
| 重量 | 85g | ||
| 各種プラスチック専用 | |||
| 丸い刃面のスタンダードタイプ | |||
| バネ付き | |||
| ジョイント部まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0260ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536HA-11 125mm ニッパー(プラスチック用/ラウンド刃) |
| EA536HA-12 150mm ニッパー(プラスチック用/ラウンド刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
