品番 : EA536HA-140
品名 : 140mm ニッパー(プラスティック用)
仕様
| メーカー | マルト長谷川工作所(KEIBA) | 型番 | PL-785 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 143 | 切断能力(φmm) | ABS樹脂:4.0 |
| サイズ | A:143mm、B:19mm、C:51mm、D:9mm、E:15°、F(刃長):18mm | 重量(g) | 105 |
| 刃先形状 | フラット | ||
| プラスチック用 | |||
| 平らな刃面のフラットタイプ | |||
| 従来のプラスチック用ニッパーと比べ、刃先が細く薄いスリムタイプ | |||
| 狭いところの作業に最適 | |||
| ばね付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/07 17:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0260ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536HA-140 140mm ニッパー(プラスティック用) |
| EA536HA-160 160mm ニッパー(プラスティック用) |
ウェブカタログ画像
拡大

