品番 : EA536HB-175
品名 : 175mm ニッパー(プラスティック用/45゚)
仕様
| メーカー | マルト長谷川工作所(KEIBA) | 型番 | PL-757 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 175 | 切断能力(φmm) | ABS樹脂:6.0 |
| 刃角度 | 45° | サイズ | A:175mm、B:22.6mm、C:51mm、D:10mm、E:45°、F(刃長):22.6mm |
| 重量(g) | 145 | 刃先形状 | フラット |
| プラスチック用 | |||
| 平らな刃面のフラットタイプ | |||
| ばね付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,050 円(税抜)/ 6,655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0260ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536HB-150 150mm ニッパー(プラスティック用/45゚) |
| EA536HB-175 175mm ニッパー(プラスティック用/45゚) |
ウェブカタログ画像
拡大
