品番 : EA536HD-53
品名 : 210mm ニッパー(プラスティック用/ストレート刃)
仕様
ストレート刃 | |||
全長 | 210mm | 切断能力(樹脂) | φ8mm |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,920 円(税抜)/ 3,212 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2024/04/29 02:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0262ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA536HD-51 160mm ニッパー(プラスティック用/ストレート刃) |
EA536HD-52 190mm ニッパー(プラスティック用/ストレート刃) |
EA536HD-53 210mm ニッパー(プラスティック用/ストレート刃) |