詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536HD-61

品名 : 160mm ニッパー(プラスティック用/ラウンド刃)

仕様

ラウンド刃
全長 160mm 切断能力(樹脂) φ5mm
●ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 72

(2026/11/08 20:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0252ページ

代替品

EA536HA-12
  • 品番

    EA536HA-12

  • コメント

    メーカー違い。全長:150mm

バリエーション一覧
EA536HD-61 160mm ニッパー(プラスティック用/ラウンド刃)
EA536HD-62 190mm ニッパー(プラスティック用/ラウンド刃)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top