品番 : EA536HF-11
品名 : 110mm プラスチック用ニッパー
仕様
メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | 90S-110 |
---|---|---|---|
用途 | プラスチック成型品のバリ取り作業に | 全長 | 110mm |
切断能力 | 樹脂:φ3.0mm | ||
バネ付き | |||
ラウンド刃 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/04/30 12:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0266ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA536HF-11 110mm プラスチック用ニッパー |
EA536HF-12 125mm プラスチック用ニッパー |
EA536HF-13 150mm プラスチック用ニッパー |
拡大