品番 : EA536HF-22
品名 : 150mm プラスチック用ニッパー(ストレート刃)
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | PP90-150 |
|---|---|---|---|
| 用途 | プラスチック樹脂の切断に | 切断能力(mm) | 樹脂:φ5.0 |
| 全長(mm) | 150 | 重量(g) | 120 |
| ストレート刃 | |||
| 刃先は「マイクロミラーブレード」の鏡面仕上げにより被覆線を軽くきれいに切断可能です。 | |||
| シャープな切れ味に加え、切断面もきれいに仕上がります。 | |||
| エラストマーグリップ | |||
| ばね付で連続作業が楽に行えます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,290 円(税抜)/ 4,719 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/08 23:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0260ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536HF-21 125mm プラスチック用ニッパー(ストレート刃) |
| EA536HF-22 150mm プラスチック用ニッパー(ストレート刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
