品番 : EA536HG-125
品名 : 133mm プラスチックニッパー(ステンレス製)
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | HP845-125 |
|---|---|---|---|
| 切断能力(mm) | 樹脂:φ3.0 | 全長(mm) | 133 |
| 錆びに強いステンレス製 | |||
| ストレート刃 | |||
| 45°で高精度刃を付けた耐久性重視タイプ | |||
| バネ付で連続作業が楽に行えます。 | |||
| 長時間の作業でも手が痛くなりにくい人間工学に基づいてデザインされたグリップ形状を採用。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 03:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0261ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536HG-125 133mm プラスチックニッパー(ステンレス製) |
| EA536HG-150 155mm プラスチックニッパー(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
