詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536KE-33

品名 : 120mm 精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 64 32 120 ESD
切断能力 軟線:1.5mm
中硬線:1.0mm
硬線:0.5mm
全長 120mm
ヘッド幅 (A) 11mm アゴの長さ (B) 10mm
アゴの厚さ(ジョイント)(D) 7mm 刃幅(C) 17mm
重量 70g ハンドル コンフォート(ESD)
仕上げ 高級磨き 硬度 HRC56
材質 特別工具鋼 刃形状 斜めの刃(切断面の片方:小さい傘状、もう一方の片方:傘状)
表面抵抗 1×10^5~1×10^12Ω 先端角度 15°
エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー
ボックスジョイント
ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。
鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。
クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。
バネ付き
静電気防止ハンドル
追加説明
アイコン
カタログ価格

11,400 (税抜)/ 12,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/21 11:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0264ページ

代替品

EA536KE-31
  • 品番

    EA536KE-31

  • コメント

    確認して下さい

ウェブカタログ画像
  • 斜めの刃(切断面の片方:小さい傘状、もう一方の片方:傘状)
  • ボックスジョイント\nハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。
  • A:11mm、B:10mm\nC:17mm、D:7mm\nα:15°

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top