詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536KG-31

品名 : 160mm ニッパー・絶縁(X-CUT)

力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より40%軽い力で切断ができます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 73 06 160
切断能力 軟線:φ4mm
中硬線:φ3.8mm
硬線:φ2.7mm
ピアノ線:φ2.2mm
複合銅線:φ12mm
ハンドル コンフォート(1000V絶縁)
仕上げ クロムメッキ 全長 160mm
重量 175g 刃硬度 約62HRC
バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応
二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えます。
ボックスジョイント構造(3枚合わせ)により、安定した切断ができます。
大きな開きで細かいケーブル切断も簡単
ジョイントの位置を通常より前へ偏心させています。(てこの原理でより少ない力で切断できます)
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,360 円(税抜)/ 10,296 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 11:57現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0212ページ
バリエーション一覧
EA536KG-31 160mm ニッパー・絶縁(X-CUT)
EA536KG-32 160mm ニッパー(絶縁/X-CUT/落下防止)
ウェブカタログ画像
  • ボックスジョイント構造(3枚合わせ)により、安定した切断ができます。
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top