詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536KP-4

品名 : 160mm ニッパー・プラスティック用(バネ付/85゚)

プラスチックの切断に最適です

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 72 21 160
全長 160mm 刃長 24mm
刃幅 20mm 刃角度 85°
重量 165g ハンドル プラスチックコーティング
仕上げ 磨き
バネ付きで連続作業に便利です。
刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。
鉛などの軟材やプラスチック部品を綺麗に切断できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/08 21:05現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0256ページ
バリエーション一覧
EA536KP-3 160mm ニッパー・プラスティック用(バネ付/45゚)
EA536KP-4 160mm ニッパー・プラスティック用(バネ付/85゚)
ウェブカタログ画像
  • まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top