詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536WE-12

品名 : 200mm 絶縁強力ニッパー

仕様

全長 200mm 切断能力 鉄線:φ2.0mm
材質 クロムバナジウム鋼 仕上げ 研磨(黒色表面処理)
重量 350g
1000V絶縁
少ない力で高い切断能力を有している強力型
ハンドルは耐久性に優れたPPプラスチック製で、高温・低温耐性、難熱性を備えています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,790 (税抜)/ 3,069 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/30 01:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0212ページ
バリエーション一覧
EA536WE-11 175mm 絶縁強力ニッパー
EA536WE-12 200mm 絶縁強力ニッパー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top