品番 : EA537AK-200A
品名 : 200mm ラジオペンチ(ステンレス製)
仕様
| 呼び全長 | 200mm | 切断能力 | 軟鉄線:φ1.8mm |
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 74mm | 材質 | ステンレス(SUS420) |
| 重量 | 335g | ||
| 先端ギザ付 | |||
| 耐食性・耐摩耗性に優れています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 05:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537AK-150A 150mm ラジオペンチ(ステンレス製) |
| EA537AK-200A 200mm ラジオペンチ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

画像は150mmサイズです