品番 : EA537AL-200
品名 : 200mm ラジオペンチ(チタン合金製)
軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています
仕様
| 切断能力 | 軟鉄線:φ1.6mm 銅線:φ1.8mm |
呼び全長 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | チタン合金(Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si) | 重量 | 200g |
| 硬度 | HRC33-43 | 引張強度 | 850MPa以上 |
| 伸び率 | 10%以上 | チタン合金密度 | 4.5g/cm3 |
| 切断刃あり | |||
| 全体に熱処理が施されており、強力で耐久性に優れています。 | |||
| 人間工学に基づいた設計のハンドル採用、握りやすく、滑りにくく、長時間の使用に適しています。 | |||
| 刃部は高周波熱処理を施し鋭い切れ味を実現 | |||
| 強力なジョーは高硬度で優れた挟む力を備えています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
68,800 円(税抜)/ 75,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 17:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0365ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537AL-150 150mm ラジオペンチ(チタン合金製) |
| EA537AL-200 200mm ラジオペンチ(チタン合金製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
