品番 : EA537B-150
品名 : 160mm ラジオペンチ(弱電用)
仕様
全長 | 160mm | 切断能力 | 鉄線:φ1.5mm、銅線φ2.6mm |
---|
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 77 (2024/04/29 18:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0262ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA537B-125 130mm ラジオペンチ(弱電用) |
EA537B-150 160mm ラジオペンチ(弱電用) |