品番 : EA537BF-170
品名 : 170mm 先曲ラジオペンチ(60゚)
仕様
| メーカー | マルト長谷川工作所(KEIBA) | 型番 | ET-326B |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 165 | 切断能力(φmm) | 硬線:1.6 軟線:2.0 より線:2.0 |
| サイズ | A:165mm、B:46mm、C:51mm、D:9mm、E:16mm、F:60°、G(刃長):12mm | 重量(g) | 125 |
| 先端60°ベンド | |||
| 狭い所に便利な先曲がりタイプ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0259ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537BF-170 170mm 先曲ラジオペンチ(60゚) |
| EA537BF-200 200mm 先曲ラジオペンチ(60゚) |
ウェブカタログ画像
拡大
