詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537BL-1A

品名 : 120mm 二重リングプライヤー(ステンレス製)

仕様

呼び全長(mm) 120 適応リング径 #00~#2
重量(g) 51 材質 本体:ステンレス
グリップ:ABS樹脂
超小径の二重リング(スプリットリング)やキーリングの着脱に
リングに入り込みやすいツメ付の先端形状で効率的に作業が行えます。
軽量コンパクトモデル
ばね付で連続作業が楽に行えます。
収納時に便利なロック機能付
PEラインを切断可能な簡易カッター付
追加説明
カタログ価格

1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 03:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0261ページ
バリエーション一覧
EA537BL-1A 120mm 二重リングプライヤー(ステンレス製)
EA537BL-2A 125mm 二重リングプライヤー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top