品番 : EA537BL-7
品名 : 175mm 二重リング先曲プライヤー(ステンレス製)
仕様
| 呼び全長(mm) | 175 | 適応リング径 | #3・#4 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 171 | 材質 | 本体:ステンレス グリップ:ラバーコーティング |
| 小径の二重リング(スプリットリング)やキーリングの着脱に | |||
| リングに入り込みやすいツメ付・先曲の先端形状で効率的に作業が行えます。 | |||
| リングを傷つけにくい鏡面仕上げ | |||
| ばね付で連続作業が楽に行えます。 | |||
| 落下防止対策の200mmセーフティループ+カラビナ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/08 22:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0261ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537BL-6 110mm 二重リング先曲プライヤー(ステンレス製) |
| EA537BL-7 175mm 二重リング先曲プライヤー(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
