品番 : EA537BL-8
品名 : 110mm 二重リングプライヤー(ステンレス製)
仕様
| 呼び全長(mm) | 110 | 適応リング径 | #1・#2 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 75 | 材質 | 本体:ステンレス グリップ:ラバーコーティング |
| 小径の二重リング(スプリットリング)やキーリングの着脱に | |||
| リングに入り込みやすいツメ付の先端形状で効率的に作業が行えます。 | |||
| リングを傷つけにくい鏡面仕上げ | |||
| 先端ストレートタイプ | |||
| ばね付で連続作業が楽に行えます。 | |||
| 落下防止対策の200mmセーフティループ+カラビナ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0261ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537BL-8 110mm 二重リングプライヤー(ステンレス製) |
| EA537BL-9 175mm 二重リングプライヤー(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
