詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537DF-150

品名 : 150mm 先曲ラジオペンチ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー フジ矢(FUJIYA) 型番 350L-150
材質 SUS420 J2 呼び全長(mm) 150
全長(mm) 160 重量(g) 120
切断能力(φmm) 鉄線:1.2 銅線:2.6 先端仕様 40°ベンド
サビに強いステンレス鋼(SUS420J2)を使用。
先端は強靭で、くわえ・折り曲げ作業に抜群の耐久性を持ちます。
刃部の切断能力と耐久性に優れています。
先端部に角度(140°)をつけたラジオペンチ
先端ギザ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,000 (税抜)/ 5,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/04 05:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0261ページ 0367ページ

代替品

EA537KB-1B
  • 品番

    EA537KB-1B

  • コメント

    変更点:切断能力、ハンドル材質等

ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top