詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537DJ-200

品名 : 200mm 先曲ラジオペンチ

仕様

全長 200mm 切断能力 鉄線:φ2.0mm、銅線:φ3.0mm
先端40°先曲り
横曲げのクチバシ形状です。
追加説明
カタログ価格

3,750 (税抜)/ 4,125 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/05/10 18:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0253ページ

代替品

EA537EL-200
  • 品番

    EA537EL-200

  • コメント

    仕様確認してください。

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top