品番 : EA537EL-200
品名 : 199mm 先曲ラジオペンチ(45゚)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | PSL-200BN |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ2.3mm 硬線:φ1.8mm |
全長 | 199mm |
| 重量 | 190g | ||
| 先端45°先曲りタイプ | |||
| 手にフィットするソフトグリップは、滑り止めの凸面がついています。 | |||
| 先端部には対象物をつかんでも滑りにくいよう、クロス溝加工を施しています。 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,780 円(税抜)/ 5,258 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0260ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537EL-150 156mm 先曲ラジオペンチ(45゚) |
| EA537EL-200 199mm 先曲ラジオペンチ(45゚) |
ウェブカタログ画像
拡大

