詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537EL-150

品名 : 156mm 先曲ラジオペンチ(45゚)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 PSL-150BN
切断能力 軟線:φ2.0mm
硬線:φ1.6mm
全長 156mm
重量 130g
先端45°先曲りタイプ
手にフィットするソフトグリップは、滑り止めの凸面がついています。
先端部には対象物をつかんでも滑りにくいよう、クロス溝加工を施しています。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,510 円(税抜)/ 4,961 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0260ページ
バリエーション一覧
EA537EL-150 156mm 先曲ラジオペンチ(45゚)
EA537EL-200 199mm 先曲ラジオペンチ(45゚)
ウェブカタログ画像
  • 先端半丸・直ギザ付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top