詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537EK-200

品名 : 205mm ラジオペンチ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 PSL-200
全長 205mm 切断能力 軟線:φ2.3mm、硬線:φ1.8mm
スタンダードタイプ
手にフィットするソフトグリップは滑り止めの凸面がついています。
追加説明
カタログ価格

5,380 (税抜)/ 5,918 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/23 14:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0262ページ
バリエーション一覧
EA537EK-150 160mm ラジオペンチ
EA537EK-200 205mm ラジオペンチ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top