品番 : EA537FA-11
品名 : 280mm ロングノーズプライヤー(ストレート)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 90226 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムモリブデン鋼 | 全長 | 280mm |
| 先端形状 | ストレート | ||
| 狭所での作業性を考慮し、口先を細長くしたロングノーズ仕様 | |||
| 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 79 (2026/10/01 09:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0308ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537FA-11 280mm ロングノーズプライヤー(ストレート) |
| EA537FA-12 280mm ロングノーズプライヤー(ベンド) |
