品番 : EA537GN-11
品名 : 110mm ショートノーズ先曲ラジオペンチ
仕様
メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | MP9AT-110 |
---|---|---|---|
用途 | 軟鉄線や銅線などを切る・曲げる・ねじる・挟む作業に | 呼び全長(mm) | 110 |
全長(mm) | 115 | 重量(g) | 57 |
切断能力(φmm) | 鉄線:1.0 銅線:1.5 | ||
先端ギザなし | |||
細く短い先端形状で精密な作業に最適です。 | |||
精密作業がしやすいベントタイプ | |||
ばね付で連続作業が楽に行えます。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/15 12:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0265ページ |
代替品
|
拡大