品番 : EA537KC-1
品名 : 125mm ラジオペンチ(メッキ)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 25 03 125 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 中硬線:φ2.2mm 硬線:φ1.6mm |
全長 | 125mm |
| 先端サイズ | 1.8×2.5mm | ノーズサイズ | 長さ:27mm 幅:13mm 厚み:7mm |
| 仕上げ | クロムメッキ | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 材質 | 高品質特殊工具鋼(高周波焼き入れ) | 刃硬度 | 61HRC |
| 重量 | 72g | ||
| 精密な掴み作業および切断作業に適しています。 | |||
| アゴは平丸型で、先が長細くなっています。 | |||
| 先端ギザ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,150 円(税抜)/ 5,665 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 19:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0254ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

