品番 : EA537KA-125
品名 : 125mm ラジオペンチ
高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。高周波焼入刃付き。
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 2501125 |
---|---|---|---|
ハンドル | プラスチックコーティング | 仕上げ | 磨き |
刃硬度 | HRC60 | 全長 | 125mm |
切断能力 | 中硬線:φ2.2mm、硬線:φ1.6mm |
追加説明 |
●梱包重量…69g ●梱包サイズ…60×10×140mm |
---|
カタログ価格 |
3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/29 03:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0259ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA537KA-125 125mm ラジオペンチ |
EA537KA-140 140mm ラジオペンチ |
EA537KA-160 160mm ラジオペンチ |
EA537KC-140 140mm ラジオペンチ(グリップ付/磨き) |
EA537KC-160 160mm ラジオペンチ(グリップ付/磨き) |
拡大