詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537KA-140

品名 : 140mm ラジオペンチ

高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。高周波焼入刃付き。

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 2501140
ハンドル プラスチックコーティング 仕上げ 磨き
刃硬度 HRC60 全長 140mm
切断能力 中硬線:φ2.5mm、硬線:φ1.6mm
追加説明
カタログ価格

3,780 (税抜)/ 4,158 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/08/23 03:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0255ページ
バリエーション一覧
EA537KA-125 125mm ラジオペンチ
EA537KA-140 140mm ラジオペンチ
EA537KA-160 160mm ラジオペンチ
EA537KC-140 140mm ラジオペンチ(グリップ付/磨き)
EA537KC-160 160mm ラジオペンチ(グリップ付/磨き)
EA537KC-160A 160mm ラジオペンチ(グリップ付/磨き)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top