品番 : EA537KA-160
品名 : 160mm ラジオペンチ
高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。高周波焼入刃付き。
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 2501160 |
---|---|---|---|
ハンドル | プラスチックコーティング | 仕上げ | 磨き |
刃硬度 | HRC60 | 全長 | 160mm |
切断能力 | 中硬線:φ2.5mm、硬線:φ1.6mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/05 23:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0259ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA537KA-125 125mm ラジオペンチ |
EA537KA-140 140mm ラジオペンチ |
EA537KA-160 160mm ラジオペンチ |
EA537KC-140 140mm ラジオペンチ(グリップ付/磨き) |
EA537KC-160 160mm ラジオペンチ(グリップ付/磨き) |
拡大