品番 : EA537KD-1
品名 : 140mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 25 05 140 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 中硬線:φ2.5mm 硬線:φ1.6mm |
全長 | 140mm |
| 先端サイズ | 2.2×2mm | ノーズサイズ | 長さ:42mm 幅:15mm 厚み:8mm |
| 仕上げ | クロムメッキ | ハンドル | コンフォート |
| 材質 | 高品質特殊工具鋼(高周波焼き入れ) | 刃硬度 | 約61HRC |
| 重量 | 111g | ||
| 高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。 | |||
| 精密な掴み作業および切断作業に適しています。 | |||
| アゴは平丸型で先が長細くなっています。 | |||
| 先端ギザ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,320 円(税抜)/ 5,852 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0254ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537KD-1 140mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ) |
| EA537KD-2A 160mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
