詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537KE-200

品名 : 200mm 絶縁ラジオペンチ(グリップ付/先曲/メッキ)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 26 26 200
切断能力 中硬線:φ3.2mm
硬線:φ2.2mm
ハンドル コンフォート(1000V絶縁)
全長 200mm 重量 204g
仕上げ クロムメッキ 先端 40°先曲り
刃硬度 HRC61 材質 バナジウム電気鋼(オイル焼入焼戻処理)
掴み面に歯形が付けられています。
平坦円形の、長いアゴのくちばし型プライヤー
スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
追加説明 ●重量・・・223g
アイコン
カタログ価格

8,460 (税抜)/ 9,306 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/11 17:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0211ページ
バリエーション一覧
EA537KE-200 200mm 絶縁ラジオペンチ(グリップ付/先曲/メッキ)
EA537KE-201 200mm 絶縁ラジオペンチ(グリップ/先曲/落下防止)
ウェブカタログ画像
  • T1:9.5mm   W4:3.0mm\nT2:2.5mm   L4:23.0mm\nL3:73.0mm   W3:18mm
  • 先端形状
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top