品番 : EA537KR-11
品名 : 145mm 精密用プライヤー(グリップ・バネ付/平)
カタログ訂正
25/12/10 ●幅×厚み…誤:4.0×1.5mm 正:1.8×2.5mm (No.56 No.57 963)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 35 52 145 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 145mm | アゴの長さ(B) | 34.1mm |
| アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 8.5mm | チップ幅(E) | 2.5mm |
| 先端幅(F) | 1.8mm | ヘッド幅(A) | 13.0mm |
| 重量 | 86g | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | 鏡面磨き | 先端形状 | 平・ギザ無し |
| つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。 | |||
| ボックスジョイント ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。 |
|||
| 親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップ可能 | |||
| 摩擦の少ないダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます。 | |||
| 鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。 クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。 |
|||
| バネ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,540 円(税抜)/ 9,394 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/14 06:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0266ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537KR-1 115mm 精密用プライヤー(グリップ・バネ付/平) |
| EA537KR-11 145mm 精密用プライヤー(グリップ・バネ付/平) |
ウェブカタログ画像
拡大
