品番 : EA537KR-17
品名 : 125mm 精密プライヤー(磨き)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 37 31 125 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 125mm | アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 7.0mm |
| 先端厚み(E) | 2.0mm | 先端幅(F) | 1.6mm |
| アゴの長さ(B) | 27.0mm | ヘッド幅(A) | 12.5mm |
| ハンドル | プラスチックコーティング | 仕上げ | 磨き |
| 材質 | 高品質工具鋼 | 重量 | 74g |
| 刃形状 | 先端半丸・ギザ無し | ||
| エレクトロニクスや精密機械などの組立て作業に適した精密プライヤー | |||
| エッジは慎重にばり取りされています。 | |||
| ラップジョイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 20:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0266ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537KR-17 125mm 精密プライヤー(磨き) |
| EA537KR-27 125mm 精密プライヤー(メッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
