品番 : EA537KR-1A
品名 : 115mm 精密用プライヤー(バネ付/半丸)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 35 21 115 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 115mm | アゴの長さ(B) | 22.5mm |
| アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 6.5mm | チップ幅(E) | 2.0mm |
| 先端幅(F) | 1.5mm | ヘッド幅(A) | 11.0mm |
| 重量 | 55g | ハンドル | 樹脂コーティング |
| 仕上げ | 磨き | 先端形状 | 半丸・ギザ無し |
| ボックスジョイント ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。 |
|||
| 角を丸めたヘッド 素材を傷つける鋭いエッジはありません。 |
|||
| 均一な曲げ動作でより直接的な作業感覚を実現 | |||
| 摩擦の少ないダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます。 | |||
| 鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。 クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。 |
|||
| バネ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,660 円(税抜)/ 7,326 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 20:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0266ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537KR-0 115mm 精密用プライヤー(バネ付/平) |
| EA537KR-1A 115mm 精密用プライヤー(バネ付/半丸) |
| EA537KR-2G 115mm 精密用プライヤー(バネ付/丸) |
ウェブカタログ画像
拡大
