詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537L-22

品名 : 280mm ロングノーズプライヤー(45°ベンド)

大小2種類の特殊加工溝が小さい部品もしっかりホールド

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 2881280
用途 自動車製造業(例えばエンジンルーム)での作業、取付け作業、機械製造作業に 全長 280mm
先端 45°ベンド アゴの厚さ(ジョイント)(T1) 9.0mm
先端厚み(W4) 2.5mm 先端幅(T2) 2.5mm
アゴの長さ(L3) 70.0mm ヘッド幅(W3) 20.0mm
グリップ面の長さ(L4) 20mm 重量 235g
大小2種類の特殊加工溝が小さい部品もしっかりホールド
狭所・奥所での作業に最適です。
スリムで長いハンドルでアクセスが難しい場所での刃掴み作業、調整作業、取付作業に
追加説明
カタログ価格

7,370 円(税抜)/ 8,107 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/01 09:01現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0309ページ
バリエーション一覧
EA537L-21 280mm ロングノーズプライヤー(ストレート)
EA537L-22 280mm ロングノーズプライヤー(45°ベンド)
ウェブカタログ画像
  • T1:9.0mm、W4:2.5mm\nT2:2.5mm、L3:70.0mm\nW3:20.0mm、L4:20mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top