品番 : EA537LA-11
品名 : 140mm フラットノーズプライヤー(グリップ付/メッキ)
高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 30 15 140 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 140mm | アゴの厚さ(ジョイント)(T1) | 8mm |
| チップ幅(W4) | 2.5mm | 先端幅(T2) | 4mm |
| 刃長(L3) | 42mm | ヘッド幅(W3) | 15mm |
| 重量 | 90g | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | クロムメッキ | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 刃形状 | 先端平・ギザ刃 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,990 円(税抜)/ 5,489 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0255ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537LA-11 140mm フラットノーズプライヤー(グリップ付/メッキ) |
| EA537LA-13 190mm フラットノーズプライヤー(グリップ付/メッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
