品番 : EA537LB-2
品名 : 160mm ニードルノーズプライヤー(グリップ付/先曲/メッキ)
高精度で細かなパーツもしっかりつかみます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 31 25 160 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 160mm | アゴの厚さ(ジョイント)(T1) | 7.5mm |
| チップ幅(W4) | 1.8mm | 先端幅(T2) | 2.5mm |
| グリップ面の長さ(L4) | 27mm | 刃長(L3) | 55mm |
| ヘッド幅(W3) | 16mm | 重量 | 123g |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | クロムメッキ |
| 先端 | 45°先曲り | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 刃形状 | 先端平・ギザ無し | ||
| 細かい組立て、曲げ、調整作業用の精密プライヤーです。 | |||
| スリムで握りやすい設計なので、奥まった場所の作業に向いています。 | |||
| 掴み面は滑らかに研磨されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,480 円(税抜)/ 9,328 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/09/11 16:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0255ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537LB-1 160mm ニードルノーズプライヤー(グリップ付/ストレート/メッキ |
| EA537LB-2 160mm ニードルノーズプライヤー(グリップ付/先曲/メッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
