詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537LC-160B

品名 : 160mm ダックビルプライヤー(メッキ)

高精度で細かなパーツもしっかりつかみます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 33 03 160
全長 160mm アゴの厚さ(ジョイント)(T1) 7.5mm
チップ幅(W4) 3.0mm 先端幅(T2) 9.0mm
刃長(L3) 55mm ヘッド幅(W3) 15mm
重量 103g ハンドル プラスチックコーティング
仕上げ クロムメッキ
先端はフラットで滑らかに研磨された掴み面で対象物を傷つけません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,670 円(税抜)/ 8,437 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0255ページ
バリエーション一覧
EA537LC-160 160mm ダックビルプライヤー(磨き)
EA537LC-160B 160mm ダックビルプライヤー(メッキ)
ウェブカタログ画像
  • 先端平・ギザ無し
  • T1:7.5mm、W4:3.0mm\nT2:9.0mm、L3:55mm\nW3:15mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top