詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537LH-125

品名 : 125mm フラットノーズプライヤー

高精度で細かなパーツもしっかりつかみます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 20 01 125
全長 125mm アゴの厚さ(ジョイント)(T1) 8mm
刃長(L3) 27mm ヘッド幅(W3) 14.5mm
重量 80g ハンドル プラスチックコーティング
仕上げ 磨き 材質 高品質工具鋼
樹脂グリップ
アゴは平坦で短い幅広形状です。
掴み面に歯形が付けられています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0255ページ
バリエーション一覧
EA537LH-125 125mm フラットノーズプライヤー
EA537LH-140 140mm フラットノーズプライヤー
EA537LH-160 160mm フラットノーズプライヤー
EA537LH-180 180mm フラットノーズプライヤー
ウェブカタログ画像
  • 先端平・直ギザ付き
  • T1:8mm、L3:27mm、W3:14.5mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top