詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537LK-160

品名 : 160mm フラットノーズプライヤー(グリップ付/磨き)

高精度で細かなパーツもしっかりつかみます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 20 02 160
全長 160mm 先端幅×刃長 9.5×30mm
重量 172g ハンドル コンフォート
仕上げ 磨き 材質 特別工具鋼
刃形状 先端平・直ギザ付き
アゴは平坦で短い幅広形状です。
掴み面に歯形が付けられています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,800 (税抜)/ 4,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/19 06:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0256ページ
バリエーション一覧
EA537LK-1 140mm フラットノーズプライヤー(グリップ付/メッキ)
EA537LK-2 160mm フラットノーズプライヤー(グリップ付/メッキ)
EA537LK-140 140mm フラットノーズプライヤー(グリップ付/磨き)
EA537LK-160 160mm フラットノーズプライヤー(グリップ付/磨き)
ウェブカタログ画像
  • ※順次切替予定
  • 先端平・直ギザ付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top