品番 : EA537LM-12
品名 : 135mm リレー調整プライヤー(先曲/磨き)
高精度で細かなパーツもしっかりつかみます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 32 31 135 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 135mm | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 先端角度 | 40°ベンド | アゴの厚さ(ジョイン)(T1) | 7mm |
| チップ幅(W4) | 1mm | 先端幅(T2) | 3.5mm |
| 刃長(L3) | 32mm | ヘッド幅(W3) | 12.5mm |
| 仕上げ | 磨き | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 重量 | 73g | 刃形状 | 先端平・ギザ無し |
| 小径の部品およびワイヤーの掴みや、端子/リレースプリングを曲げるのに使用します。 | |||
| 掴み面は研磨されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,980 円(税抜)/ 5,478 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0255ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537LM-1 135mm リレー調整プライヤー(ストレート/磨き) |
| EA537LM-11 135mm リレー調整プライヤー(ストレート/磨き) |
| EA537LM-12 135mm リレー調整プライヤー(先曲/磨き) |
ウェブカタログ画像
拡大
