品番 : EA537M-130C
品名 : 130mm ジュエリープライヤー(カッター付/メッキ)
繊細なワイヤー、宝石貴金属類の加工に最適
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 19 03 130 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 中硬線:φ2.2mm 硬線:φ1.6mm |
全長 | 130mm |
| 先端 | 丸(φ1mm) | アゴの厚さ(ジョイン)(T1) | 8mm |
| チップ幅(W4) | 2mm | 先端幅(D1) | 1mm |
| 刃長(L3) | 32mm | ヘッド幅(W3) | 13.5mm |
| 重量 | 72g | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 仕上げ | クロムメッキ | 刃硬度 | 約60HRC |
| 材質 | クロムバナジウム鋼(高周波焼き入れ) | ||
| 繊細なワイヤー、宝石貴金属類の加工に最適。 | |||
| エレクトロニクスなどでの曲げ作業や切断作業に適しています。 | |||
| カッター付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,140 円(税抜)/ 7,854 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0255ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537M-130 130mm ラウンドノーズプライヤー(カッター付/磨き) |
| EA537M-130C 130mm ジュエリープライヤー(カッター付/メッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
